41,45 €/ Unitéhors TVA
50,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 190 mm |
Diamètre extérieur | 252 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 190 mm |
d1 | 214 mm |
d2 | 252 mm |
f | 20 mm |
M | 184 mm |
33,16 €/ Unitéhors TVA
40,12 €TVA incluse
14 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026