128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | TMFN |
Type | Impact spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 195 to 245 mm |
Ouverture de clé | 7.6772 to 9.6457 in |
Longueur | 313 mm |
Matériau | Fonte |
Poids | 4.17 lb |
Poids | 1890 g |
Epaisseur | 27 |
Puissance | 1.063 in |
Longueur | 12.3228 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Étamé |
Traitement de surface | Étamé |