211,77 €/ Unitéhors TVA
256,24 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 190x3 |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 28 mm |
Diamètre intérieur | 190 mm |
B | 28 mm |
b | 18 mm |
d1 | 214 mm |
d3 | 240 mm |
G | M 190x3 |
G | 190 mm |
h | 8 mm |
143,84 €/ Unitéhors TVA
174,05 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/202641,45 €/ Unitéhors TVA
50,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 06/11/2026