750,98 €/ Unitéhors TVA
908,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 160 mm |
Largeur | 131 mm |
Dimension de filetage | M 180x3 |
B | 27 mm |
B1 | 131 mm |
d | 180 mm |
d1 | 160 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 180x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
251,46 €/ Unitéhors TVA
304,27 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/202655,62 €/ Unitéhors TVA
67,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/20261 995,48 €/ Unitéhors TVA
2 414,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026