Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KML 36

  • ERIKS:23766342
  • Fabricant:7316571147963
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

251,46 €/ Unitéhors TVA

304,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KML
Dimension de filetage
M 180x3
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
27 mm
B
27 mm
b
16 mm
d1
200 mm
d3
210 mm
h
5 mm
Pièces détachées et accessoires

128,75 €/ Unitéhors TVA

155,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MBL 36

  • Eriks:24003793
  • Manufacturer:MBL 36

55,62 €/ Unitéhors TVA

67,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026