55,62 €/ Unitéhors TVA
67,30 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MBL |
Diamètre d'alésage | 180 mm |
Diamètre extérieur | 222 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 180 mm |
d1 | 200 mm |
d2 | 222 mm |
f | 20 mm |
M | 174 mm |
44,50 €/ Unitéhors TVA
53,85 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026