495,79 €/ Unitéhors TVA
599,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 150 mm |
Largeur | 122 mm |
Dimension de filetage | M 170x3 |
B | 26 mm |
B1 | 122 mm |
d | 170 mm |
d1 | 150 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
336,76 €/ Unitéhors TVA
407,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/2026190,50 €/ Unitéhors TVA
230,51 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202636,45 €/ Unitéhors TVA
44,10 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 949,48 €/ Unitéhors TVA
2 358,87 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026