190,50 €/ Unitéhors TVA
230,51 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 170x3 |
Diamètre extérieur | 220 mm |
Largeur | 26 mm |
Diamètre intérieur | 170 mm |
B | 26 mm |
b | 16 mm |
B3 | 170 mm |
d1 | 193 mm |
d3 | 220 mm |
G | M 170x3 |
G | 170 mm |
h | 7 mm |
129,40 €/ Unitéhors TVA
156,57 €TVA incluse
22 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/202636,45 €/ Unitéhors TVA
44,10 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026