Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 34

  • ERIKS:23766818
  • Fabricant:7316577011756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

36,45 €/ Unitéhors TVA

44,10 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
170 mm
Diamètre extérieur
232 mm
Epaisseur
2.5 mm
B
2.5 mm
d
170 mm
d1
193 mm
d2
232 mm
f
18 mm
M
164 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MB 34

  • Eriks:11552213

29,16 €/ Unitéhors TVA

35,28 €TVA incluse

19 En stock - Date de livraison estimée 17/11/2026