441,92 €/ Unitéhors TVA
534,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 140 mm |
Largeur | 119 mm |
Dimension de filetage | M 160x3 |
B | 25 mm |
B1 | 119 mm |
d | 160 mm |
d1 | 140 mm |
d3 | 210 mm |
G | M 160x3 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
300,18 €/ Unitéhors TVA
363,22 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026167,47 €/ Unitéhors TVA
202,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202629,66 €/ Unitéhors TVA
35,89 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 839,08 €/ Unitéhors TVA
2 225,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026128,75 €/ Unitéhors TVA
155,79 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026