Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 32

  • ERIKS:23766311
  • Fabricant:7316577011305
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

167,47 €/ Unitéhors TVA

202,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 160x3
Diamètre extérieur
210 mm
Largeur
25 mm
Diamètre intérieur
160 mm
B
25 mm
b
16 mm
B3
160 mm
d1
182 mm
d3
210 mm
G
M 160x3
G
160 mm
h
7 mm
Alternatives

113,75 €/ Unitéhors TVA

137,64 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Pièces détachées et accessoires

128,75 €/ Unitéhors TVA

155,79 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 32

  • Eriks:23766816
  • Manufacturer:MB 32

29,66 €/ Unitéhors TVA

35,89 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026