29,66 €/ Unitéhors TVA
35,89 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 160 mm |
Diamètre extérieur | 217 mm |
Epaisseur | 2.5 mm |
B | 2.5 mm |
d | 160 mm |
d1 | 182 mm |
d2 | 217 mm |
f | 18 mm |
M | 154 mm |
23,73 €/ Unitéhors TVA
28,71 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 27/10/2026