34,51 €/ Unitéhors TVA
41,76 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 60 mm |
Largeur | 50 mm |
Dimension de filetage | M 65x2 |
B | 12 mm |
B1 | 50 mm |
d | 65 mm |
d1 | 60 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
23,44 €/ Unitéhors TVA
28,36 €TVA incluse
140 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202620,34 €/ Unitéhors TVA
24,61 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20262,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 113,15 €/ Unitéhors TVA
1 346,91 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026