2,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 65 mm |
Diamètre extérieur | 92 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 65 mm |
d1 | 79 mm |
d2 | 92 mm |
f | 8 mm |
M | 62.5 mm |
1,64 €/ Unitéhors TVA
1,98 €TVA incluse
109 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026