20,34 €/ Unitéhors TVA
24,61 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 65x2 |
Diamètre extérieur | 85 mm |
Largeur | 12 mm |
Diamètre intérieur | 65 mm |
B | 12 mm |
b | 7 mm |
B3 | 65 mm |
d1 | 79 mm |
d3 | 85 mm |
G | M 65x2 |
G | 65 mm |
h | 3 mm |
13,81 €/ Unitéhors TVA
16,71 €TVA incluse
79 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202619,60 €/ Unitéhors TVA
23,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20262,41 €/ Unitéhors TVA
2,92 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026