29,04 €/ Unitéhors TVA
35,14 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 45 mm |
Largeur | 42 mm |
Dimension de filetage | M 50x1.5 |
B | 11 mm |
B1 | 42 mm |
d | 50 mm |
d1 | 45 mm |
d3 | 70 mm |
G | M 50x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
19,73 €/ Unitéhors TVA
23,87 €TVA incluse
248 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202614,43 €/ Unitéhors TVA
17,46 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261,64 €/ Unitéhors TVA
1,98 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261 067,15 €/ Unitéhors TVA
1 291,25 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202633,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026