21,09 €/ Unitéhors TVA
25,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Largeur | 29 mm |
Dimension de filetage | M 25x1.5 |
B | 7 mm |
B1 | 29 mm |
d | 25 mm |
d1 | 20 mm |
d3 | 38 mm |
G | M 25x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
14,32 €/ Unitéhors TVA
17,33 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20269,28 €/ Unitéhors TVA
11,23 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202623,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
8 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026