9,28 €/ Unitéhors TVA
11,23 €TVA incluse
9 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 25x1.5 |
Diamètre extérieur | 38 mm |
Largeur | 7 mm |
Diamètre intérieur | 25 mm |
B | 7 mm |
b | 5 mm |
B3 | 38 mm |
d1 | 32 mm |
d3 | 38 mm |
G | M 25x1.5 |
G | 25 mm |
h | 2 mm |
6,30 €/ Unitéhors TVA
7,62 €TVA incluse
330 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20268,96 €/ Unitéhors TVA
10,84 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/202623,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20261,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026