23,87 €/ Unitéhors TVA
28,88 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HN |
Type | Hook Spanner |
Modèle | Métrique |
Clé unilatérale | Non |
Ouverture de clé | 38 to 45 mm |
Ouverture de clé | 1.4961 to 1.7717 in |
Longueur | 174 mm |
Matériau | Acier au carbone |
Poids | 90 g |
Poids | 0.2 lb |
Norme | DIN 1810 |
Epaisseur | 5 |
Puissance | 0.1969 in |
Longueur | 6.8504 in |
Adapté à une broche rotative | Non |
Poignée conique | Non |
Revêtement du surface | Phosphaté noir |
Traitement de surface | Phosphaté noir |
32,46 €/ Unitéhors TVA
39,28 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 17/11/202668,18 €/ Unitéhors TVA
82,50 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202666,62 €/ Unitéhors TVA
80,61 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026