1,19 €/ Unitéhors TVA
1,44 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 25 mm |
Diamètre extérieur | 42 mm |
Epaisseur | 1.25 mm |
B | 1.25 mm |
d | 25 mm |
d1 | 32 mm |
d2 | 42 mm |
f | 5 mm |
M | 23 mm |
0,81 €/ Unitéhors TVA
0,98 €TVA incluse
465 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026