492,77 €/ Unitéhors TVA
596,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 135 mm |
Largeur | 139 mm |
Dimension de filetage | M 150x2 |
B | 24 mm |
B1 | 139 mm |
d | 150 mm |
d1 | 135 mm |
d3 | 195 mm |
G | M 150x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
334,71 €/ Unitéhors TVA
405,00 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026146,20 €/ Unitéhors TVA
176,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202623,77 €/ Unitéhors TVA
28,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 627,48 €/ Unitéhors TVA
1 969,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026