Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 30

  • ERIKS:23766814
  • Fabricant:7316577011725
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

23,77 €/ Unitéhors TVA

28,76 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
150 mm
Diamètre extérieur
205 mm
Epaisseur
2 mm
B
2 mm
d
150 mm
d1
171 mm
d2
205 mm
f
16 mm
M
145 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MB 30

  • Eriks:11551859

19,02 €/ Unitéhors TVA

23,01 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026