146,20 €/ Unitéhors TVA
176,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 150x2 |
Diamètre extérieur | 195 mm |
Largeur | 24 mm |
Diamètre intérieur | 150 mm |
B | 24 mm |
b | 14 mm |
B3 | 150 mm |
d1 | 171 mm |
d3 | 195 mm |
G | M 150x2 |
G | 150 mm |
h | 6 mm |
99,31 €/ Unitéhors TVA
120,17 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026156,10 €/ Unitéhors TVA
188,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202623,77 €/ Unitéhors TVA
28,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026