245,79 €/ Unitéhors TVA
297,41 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 110 mm |
Largeur | 112 mm |
Dimension de filetage | M 120x2 |
B | 20 mm |
B1 | 112 mm |
d | 120 mm |
d1 | 110 mm |
d3 | 155 mm |
G | M 120x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
166,95 €/ Unitéhors TVA
202,01 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/12/202697,28 €/ Unitéhors TVA
117,71 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202612,86 €/ Unitéhors TVA
15,56 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 379,95 €/ Unitéhors TVA
1 669,74 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202692,87 €/ Unitéhors TVA
112,37 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026