131,57 €/ Unitéhors TVA
159,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 85 mm |
Largeur | 55 mm |
Dimension de filetage | M 95x2 |
B | 17 mm |
B1 | 55 mm |
d | 95 mm |
d1 | 85 mm |
d3 | 125 mm |
G | M 95x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
89,37 €/ Unitéhors TVA
108,14 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202652,64 €/ Unitéhors TVA
63,69 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20265,72 €/ Unitéhors TVA
6,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20261 251,15 €/ Unitéhors TVA
1 513,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026