Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 19

  • ERIKS:23766296
  • Fabricant:7316577011176
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

52,64 €/ Unitéhors TVA

63,69 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 95x2
Diamètre extérieur
125 mm
Largeur
17 mm
Diamètre intérieur
95 mm
B
17 mm
b
10 mm
B3
95 mm
d1
113 mm
d3
125 mm
G
M 95x2
G
95 mm
h
4 mm
Alternatives

35,76 €/ Unitéhors TVA

43,27 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 19

  • Eriks:12177978
  • Manufacturer:016731956-0000

50,80 €/ Unitéhors TVA

61,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026
Pièces détachées et accessoires

56,99 €/ Unitéhors TVA

68,96 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 19

  • Eriks:23766801
  • Manufacturer:MB 19

5,72 €/ Unitéhors TVA

6,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026