103,75 €/ Unitéhors TVA
125,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 80 mm |
Largeur | 52 mm |
Dimension de filetage | M 90x2 |
B | 16 mm |
B1 | 52 mm |
d | 90 mm |
d1 | 80 mm |
d3 | 120 mm |
G | M 90x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
70,47 €/ Unitéhors TVA
85,27 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202648,41 €/ Unitéhors TVA
58,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20265,50 €/ Unitéhors TVA
6,66 €TVA incluse
26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 241,95 €/ Unitéhors TVA
1 502,76 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202656,99 €/ Unitéhors TVA
68,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026