37,51 €/ Unitéhors TVA
45,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 55 mm |
Largeur | 38 mm |
Dimension de filetage | M 60x2 |
B | 11 mm |
B1 | 38 mm |
d | 60 mm |
d1 | 55 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
25,48 €/ Unitéhors TVA
30,83 €TVA incluse
5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202616,82 €/ Unitéhors TVA
20,35 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20262,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 085,55 €/ Unitéhors TVA
1 313,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026