16,82 €/ Unitéhors TVA
20,35 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | KM |
Type | Locknut |
Dimension de filetage | M 60x2 |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 11 mm |
Diamètre intérieur | 60 mm |
B | 11 mm |
b | 7 mm |
B3 | 80 mm |
d1 | 73 mm |
d3 | 80 mm |
G | M 60x2 |
G | 60 mm |
h | 3 mm |
11,42 €/ Unitéhors TVA
13,82 €TVA incluse
133 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202616,23 €/ Unitéhors TVA
19,64 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202634,91 €/ Unitéhors TVA
42,24 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20262,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026