2,23 €/ Unitéhors TVA
2,70 €TVA incluse
6 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | MB |
Type | Lock washer |
Diamètre d'alésage | 60 mm |
Diamètre extérieur | 86 mm |
Epaisseur | 1.5 mm |
B | 1.5 mm |
d | 60 mm |
d1 | 73 mm |
d2 | 86 mm |
f | 8 mm |
M | 57.5 mm |
1,52 €/ Unitéhors TVA
1,84 €TVA incluse
143 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026