26,12 €/ Unitéhors TVA
31,61 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | H |
Type | Adapter Sleeve |
Diamètre d'arbre | 35 mm |
Largeur | 31 mm |
Dimension de filetage | M 40x1.5 |
B | 9 mm |
B1 | 31 mm |
d | 40 mm |
d1 | 35 mm |
d3 | 58 mm |
G | M 40x1.5 |
préparé pour la pression d'huile | Non |
17,74 €/ Unitéhors TVA
21,47 €TVA incluse
13 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202611,71 €/ Unitéhors TVA
14,17 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261,43 €/ Unitéhors TVA
1,73 €TVA incluse
83 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202631,23 €/ Unitéhors TVA
37,79 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026