Eriks
SKF

SKF Ecrou de serrage KM 8

  • ERIKS:23766321
  • Fabricant:7316577758859
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Selon l'usage auquel ils sont destinés, ces écrous peuvent être qualifiés d'écrous de serrage ou de démontage. Ils sont utilisés pour fixer les roulements et d'autres éléments sur les arbres et facilitent le montage et le démontage des roulements sur portée conique ou manchon de démontage. Les écrous de serrage ont quatre encoches également réparties sur la surface extérieure pour recevoir l’ergot d’une clé à main ou d’une clé de frappe.
Ajouter à la liste

11,71 €/ Unitéhors TVA

14,17 €TVA incluse

42 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
KM
Type
Locknut
Dimension de filetage
M 40x1.5
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
9 mm
Diamètre intérieur
40 mm
B
9 mm
b
6 mm
d1
50 mm
d3
58 mm
G
M 40x1.5
G
40 mm
h
2.5 mm
Alternatives

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

709 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

FAG Ecrou auto-freine KM 8

  • Eriks:12768863
  • Manufacturer:016732189-0000

11,30 €/ Unitéhors TVA

13,67 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Pièces détachées et accessoires

31,23 €/ Unitéhors TVA

37,79 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Rondelle frein MB 8

  • Eriks:23766830
  • Manufacturer:MB 8

1,43 €/ Unitéhors TVA

1,73 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026