Eriks
SKF

SKF Clé à ergot, HN Série, 58 to 65 mm taille, Acier au carbone, 243 mm LG

  • ERIKS:23766015
  • Fabricant:7316572273951
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2

Clé utilisée pour serrer et desserrer d’écrous de serrage pour roulements montés directementsur un arbre ou sur des manchons.    Elles réduisent le risque de détérioration de l’arbre ou de l’écrouUn trou d’accrochage, à l’extrémite de la clé,facilite son rangementLa désignation des clés est gravée au laser pour permettre de les identifier et de les choisir facilement
Ajouter à la liste

31,23 €/ Unitéhors TVA

37,79 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
HN
Type
Hook Spanner
Modèle
Métrique
Clé unilatérale
Non
Ouverture de clé
58 to 65 mm
Ouverture de clé
2.2835 to 2.5591 in
Longueur
243 mm
Matériau
Acier au carbone
Poids
268 g
Poids
0.59 lb
Norme
DIN 1810
Epaisseur
7
Puissance
0.2756 in
Longueur
9.5669 in
Adapté à une broche rotative
Non
Poignée conique
Non
Revêtement du surface
Phosphaté noir
Traitement de surface
Phosphaté noir
Alternatives
Product Image

SKF Ecrou de serrage KMFE 8

  • Eriks:23766324
  • Manufacturer:KMFE 8

37,86 €/ Unitéhors TVA

45,81 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

SKF Ecrou auto-freine N 08

  • Eriks:23766850
  • Manufacturer:N 08

10,40 €/ Unitéhors TVA

12,58 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Écrou de serrage de précision KMT 8

  • Eriks:23766371
  • Manufacturer:KMT 8

77,44 €/ Unitéhors TVA

93,70 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026
Product Image

SKF Ecrou de serrage KMFE 9

  • Eriks:12990523
  • Manufacturer:KMFE 9

38,30 €/ Unitéhors TVA

46,34 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

5 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026