Eriks
SKF

SKF Rondelle frein MB 8

  • ERIKS:23766830
  • Fabricant:7316570517996
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2


Les rondelles-freins sont des éléments de fixation simples, stables et fiables. La rondelle s’engage dans une rainure de l’arbre et bloque l’écrou en position si une de ses dents est repliée dans une des encoches situées sur la circonférence de l’écrou. Les rondelles-freins sont utilisées avec les écrous de serrage des séries KM et KML ainsi qu'avec les écrous N et AN pour les dimensions en pouces.
Ajouter à la liste

1,43 €/ Unitéhors TVA

1,73 €TVA incluse

83 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
MB
Type
Lock washer
Diamètre d'alésage
40 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Epaisseur
1.25 mm
B
1.25 mm
d
40 mm
d1
50 mm
d2
62 mm
f
6 mm
M
37.5 mm
Alternatives
Product Image

Rondelle frein MB 8

  • Eriks:11552058

0,97 €/ Unitéhors TVA

1,17 €TVA incluse

193 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026