7 671,88 €/ Unitéhors TVA
9 282,97 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | THAP |
Type | Air-Driven Hydraulic Pump |
Pression hydraulique nominale | 300 MPa |
Pression d'air | 7 bar |
Volume par actionnement | 0.83 cm³ |
Raccord huile | G 3/4 |
Longueur | 405 mm |
Hauteur | 202 mm |
Largeur | 171 mm |
Poids | 21.2 kg |
239,15 €/ Unitéhors TVA
289,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 214,35 €/ Unitéhors TVA
1 469,36 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026239,15 €/ Unitéhors TVA
289,37 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026239,15 €/ Unitéhors TVA
289,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202628,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202690,11 €/ Unitéhors TVA
109,03 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026