Eriks
SKF

SKF Raccord fileté THPN M16G1/2

  • ERIKS:14194571
  • Fabricant:7316579721226
Image 1
SKF fournit une vaste gamme de raccords couvrant de nombreuses combinaisons et tailles de filetage différentes. Ces raccords sont utilisés en tant qu'adaptateurs pour permettre le raccordement de tubes et flexibles de différentes tailles de filetage.
Ajouter à la liste

239,15 €/ Unitéhors TVA

289,37 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Type
Nipple M16X1.5 Cone Male
Matériau
Acier au chrome-molybdène
Traitement de surface
Trempé et revenu
Forme
Forme droit
Raccord filetée 1
Filetage extérieur (M)
Raccord 1 taille du Filetage
M 16x1.5
Raccord filetée 2
Fileté BSPP (G)
Raccord 2 taille du Filetage
1/2
Longueur
60 mm
Ouverture de clé
22 mm
Pression maximum de service
4000 bar
Poids
128 g
L
60 mm