1 214,35 €/ Unitéhors TVA
1 469,36 €TVA incluse
2 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 107 |
Type | Bourdon Tube |
Diamètre du boîtier | 110 mm |
Plage de mesure | de 0 jusqu'à 400 |
Unité de pression | MPa |
Unité de pression d'échelle secondaire | psi |
Aiguille d'accompagnement | Non |
Classe de précision | 1.0 % |
Incl blow-out | Oui |
Restricteur en connextion | Non |
Restricteur | Non |
Amortissement par liquide | Oui |
Liquide de remplissage | Glycérine |
Emplacement du raccord | Au dessous |
Type de raccord | Au dessous |
Raccordement au process | Fileté |
Dimension du raccordement process | 1/2" BSPP(G) |
Matériau du boîtier | Acier inoxydable |
Matériau du raccord coté process | Acier inoxydable |
Matière de la vitre | Verre sécurisé |
Matière du cadran | Plastique |
Surpression max. | 4000 bar |
Sans huile ni graisse | Non |
Convient pour d'oxygène | Non |
Classe de protection | IP65 |
Température ambiante | de 0 jusqu'à 40 °C |
Diamètre du boîtier | R63 |
Gamme de mesure | 0 to 4000 bar |
ØD | 110 mm |
D | 110 mm |
d | 110 mm |