33,07 €/ Unitéhors TVA
40,01 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LAGD |
Type | LAGD 60/ EM2 |
Commande mécanique | Pile à gaz |
Volume de récipient | 60 ml |
Lubrifiant | LGEM 2 |
Norme DIN | DIN 51825 KPF2K-20 |
Approbation | Zone Ex 0 |
Température ambiante | de -20 jusqu'à 60 °C |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 120 °C |
Pression de service maximum | 5 bar |
Nombre de raccords | 100 % |
Longeur maximale des lignes d'alimentation | 0.3 m |
Classe de protection (IP) | 68 |
Température de stockage du graisseur | 20 °C |
Durée de conservation en mois | 24 |
Temps nominal de fonctionnement | Réglable: 1-12 mois |
Poids | 0.13 kg |
Diamètre | 50 mm |
Raccord | R 1/4" |
579,55 €/ Unitéhors TVA
701,26 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026175,67 €/ Unitéhors TVA
212,56 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20263 559,48 €/ Unitéhors TVA
4 306,97 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202619,27 €/ Unitéhors TVA
23,32 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 16/11/202612,96 €/ Unitéhors TVA
15,68 €TVA incluse
65 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20266,15 €/ Unitéhors TVA
7,44 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20266,25 €/ Unitéhors TVA
7,56 €TVA incluse
11 En stock - Date de livraison estimée 16/11/20267,63 €/ Unitéhors TVA
9,23 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
10 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026