Eriks
SKF

SKF Graisse forte viscosité avec lubrifiants solides LGEM 2/18

  • ERIKS:23766594
  • Fabricant:7316570955460
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette graisse pour roulements à haute viscosité contient de l'huile minérale, un épaississant lithium/calcium et des lubrifiants solides pour les environnements difficiles. Elle assure une lubrification fiable dans les applications soumises à de fortes charges, de fortes vibrations et à des rotations lentes. La formulation comprend du disulfure de molybdène et du graphite pour la protection en cas de rupture du film d'huile. Le produit est conforme à la norme DIN 51825 et présente un point de goutte de 180°C.

Caractéristiques
  • Une viscosité élevée de l’huile de base permet une protection prolongée sous des charges très élevées
  • Le disulfure de molybdène et le graphite assurent la lubrification en cas de rupture du film d'huile
  • La structure épaississante au lithium/calcium assure une stabilité mécanique lors de mouvements oscillants
  • La couleur noire permet une identification visuelle facile lors de l’application et de la maintenance
  • La consistance de grade 2 selon NLGI permet l’utilisation dans des arbres verticaux et lors de cycles fréquents de démarrage et d’arrêt
Application et utilisation
  • Utilisé avec des concasseurs à mâchoires nécessitant une graisse pour roulements haute performance
  • Idéal pour les bras de grue fonctionnant à basse vitesse et sous forte charge
  • Compatible avec les roulements à éléments roulants dans des environnements soumis à de fortes vibrations
Ajouter à la liste

579,55 €/ Unitéhors TVA

701,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
High Viscosity Bearing Grease
Alternatives

3 559,48 €/ Unitéhors TVA

4 306,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

19,27 €/ Unitéhors TVA

23,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

175,67 €/ Unitéhors TVA

212,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Pompe à graisse pour fûts de 18 kg LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

505,95 €/ Unitéhors TVA

612,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026