Eriks
SKF

SKF Graisse forte viscosité avec lubrifiants solides LGEM 2/5

  • ERIKS:23766595
  • Fabricant:7316570226669
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Il s'agit d'une graisse pour roulements à base d'huile minérale à haute viscosité, conçue pour des environnements industriels difficiles. L'épaississant lithium/calcium et les lubrifiants solides offrent une protection supplémentaire sous fortes charges, fortes vibrations et faibles vitesses de rotation. Une grande stabilité à l'oxydation et une résistance à l'eau assurent un fonctionnement fiable dans des applications exigeantes. Le produit est de couleur noire et convient aux roulements à éléments roulants à basse vitesse.

Caractéristiques
  • Une viscosité élevée de l’huile de base maintient le film lubrifiant sous fortes charges et à basse vitesse
  • La teneur en disulfure de molybdène et en graphite assure les performances lorsque le film d'huile est compromis
  • L’épaississant au lithium/calcium améliore la stabilité mécanique lors de fortes vibrations et de mouvements oscillants
  • La résistance à l'eau réduit la perte de lubrifiant et protège les composants dans des conditions humides
  • La consistance NLGI grade 2 permet une utilisation dans des arbres verticaux et lors d’opérations de démarrage et d’arrêt fréquents
Application et utilisation
  • Idéal pour les roulements à éléments roulants dans les concasseurs à mâchoires
  • Utilisé avec des bras de grue exposés à de fortes charges et à une rotation lente
  • Compatible avec les équipements nécessitant une protection contre la rouille et une résistance à l'eau
Ajouter à la liste

175,67 €/ Unitéhors TVA

212,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
High Viscosity Bearing Grease
Alternatives

3 559,48 €/ Unitéhors TVA

4 306,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

19,27 €/ Unitéhors TVA

23,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

579,55 €/ Unitéhors TVA

701,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026