Eriks
SKF

SKF Graisse forte viscosité avec lubrifiants solides LGEM 2/180

  • ERIKS:12174629
  • Fabricant:7316577043498
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Il s'agit d'une graisse pour roulements à base d'huile minérale à haute viscosité, formulée avec un épaississant lithium/calcium et des lubrifiants solides. Elle est conçue pour une utilisation dans des environnements difficiles avec des charges élevées, des vibrations et des éléments à rotation lente. L'ajout de disulfure de molybdène et de graphite améliore la protection en conditions de lubrification limite. Sa grande stabilité mécanique et sa résistance à l'eau répondent aux exigences des applications MRO exigeantes.

Caractéristiques
  • Une huile de base à haute viscosité assure la lubrification sous fortes charges et à basse vitesse
  • Les lubrifiants solides, tels que le disulfure de molybdène et le graphite, assurent une protection en cas de rupture du film d'huile
  • L’épaississant au lithium/calcium améliore la stabilité mécanique dans des environnements soumis à des vibrations
  • Excellente résistance à l’eau minimisant le risque de délavage de la graisse en conditions humides
  • Un point de goutte élevé permet des performances fiables à des températures de fonctionnement élevées
Application et utilisation
  • Utilisé avec des roulements à éléments roulants dans des concasseurs à mâchoires
  • Idéal pour les bras de grue soumis à de fortes contraintes mécaniques
  • Compatible avec des arbres verticaux fonctionnant à basse vitesse
Ajouter à la liste

3 559,48 €/ Unitéhors TVA

4 306,97 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Alternatives

579,55 €/ Unitéhors TVA

701,26 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

19,27 €/ Unitéhors TVA

23,32 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

175,67 €/ Unitéhors TVA

212,56 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026