Eriks
SKF

SKF Graisse pour fortes charges et vaste plage de température LGWM 2/18

  • ERIKS:12174642
  • Fabricant:7316574457298
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette graisse est formulée à partir d’huiles de base synthétiques-minérales et d’un épaississant complexe au sulfonate de calcium. Elle offre une excellente stabilité mécanique et une protection contre la corrosion, tout en maintenant ses performances dans des environnements à fortes charges et humides. Le produit convient aux températures fluctuantes et présente une bonne pompabilité à basse température. Une capacité de lubrification constante est assurée sur une large plage de températures de fonctionnement.

Caractéristiques
  • L’épaississant complexe au sulfonate de calcium augmente la capacité de charge pour les systèmes mécaniques exigeants
  • Une excellente protection contre la corrosion réduit les temps d’arrêt des équipements dans des conditions humides ou mouillées
  • La stabilité mécanique préserve la structure de la graisse lors de fortes vibrations et de mouvements oscillants
  • Large plage de températures de fonctionnement permettant une utilisation dans des environnements de -40°C à 110°C
  • Une pompabilité améliorée à basse température assure une lubrification fiable dans les climats froids
Application et utilisation
  • Idéal pour les roulements soumis à de fortes charges et à la pénétration d'eau
  • Utilisé avec des ensembles d’arbres verticaux dans des équipements industriels lourds
  • Compatible avec les machines soumises à des démarrages et arrêts fréquents
Ajouter à la liste

643,95 €/ Unitéhors TVA

779,18 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Grease
Contenu
18 kg
Emballage
Seau
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C
Couleur
Brun
Point de goutte
> 300 °C
Agent épaississant
Complexe de calcium
Type d'huile de base
Synthétique (PAO)/Minéral
Norme DIN
DIN 51825 KP2G-40
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
280-310
Viscosité
80 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
10 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
80 mm²/s
Classe NLGI
1-2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
4000 N
Recommandé pour
Applications à haute charge
Série
LGMT 2/0.4
Alternatives

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

194,99 €/ Unitéhors TVA

235,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

3 761,88 €/ Unitéhors TVA

4 551,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

1 636,68 €/ Unitéhors TVA

1 980,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026
Produits associés
Product Image

SKF Pompe à graisse pour fûts de 18 kg LAGG 18M

  • Eriks:23766541
  • Manufacturer:LAGG 18M

505,95 €/ Unitéhors TVA

612,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026