Eriks
SKF

SKF Graisse pour fortes charges et vaste plage de température LGWM 2/180

  • ERIKS:12174643
  • Fabricant:7316572094518
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Aperçu

Cette graisse associe des huiles synthétiques et minérales à un épaississant complexe au sulfonate de calcium pour supporter des charges élevées et de larges plages de température. Elle offre une excellente protection contre la corrosion et une grande stabilité mécanique, en particulier dans des conditions humides ou variables. Convient aux applications nécessitant à la fois une résistance à l'eau et une lubrification efficace sous fortes vibrations ou démarrages fréquents. La formule LGWM 2/180 assure une capacité de charge élevée et une bonne pompabilité à basse température.

Caractéristiques
  • L’épaississant complexe au sulfonate de calcium offre une stabilité mécanique supérieure dans des environnements exigeants
  • Une viscosité élevée de l’huile de base assure une résistance fiable du film sous fortes charges
  • Excellente résistance à l'eau réduisant le risque de lessivage du lubrifiant et de corrosion dans des environnements humides
  • La consistance NLGI grade 1-2 offre une grande flexibilité opérationnelle en termes de température pour divers équipements
  • Large plage de températures de fonctionnement permettant une utilisation dans des conditions ambiantes et de procédé fluctuantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des arbres verticaux dans des équipements industriels lourds
  • Idéal pour les roulements exposés à une humidité fréquente ou à des infiltrations d'eau
  • Compatible avec les machines nécessitant des cycles de démarrage fréquents
Ajouter à la liste

3 761,88 €/ Unitéhors TVA

4 551,87 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
LGMT 2/0.4
Type
Bearing Grease
Contenu
180 kg
Emballage
Fût
Application
Lubrification - Graisses
Plage de température
de -40 jusqu'à 110 °C
Couleur
Brun
Point de goutte
> 300 °C
Agent épaississant
Complexe de calcium
Type d'huile de base
Synthétique (PAO)/Minéral
Norme DIN
DIN 51825 KP2G-40
Pénétrabilité travaillée 0.1mm
280-310
Viscosité
80 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 100°C
10 mm²/s
Viscosité de l'huile de base à 40°C
80 mm²/s
Classe NLGI
1-2
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4
4000 N
Recommandé pour
Applications à arbre vertical
Série
LGMT 2/0.4
Alternatives

1 636,68 €/ Unitéhors TVA

1 980,38 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

18,35 €/ Unitéhors TVA

22,20 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

194,99 €/ Unitéhors TVA

235,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

643,95 €/ Unitéhors TVA

779,18 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026