194,99 €/ Unitéhors TVA
235,94 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | LGMT 2/0.4 |
Type | Bearing Grease |
Contenu | 5 kg |
Emballage | Boîte |
Application | Lubrification - Graisses |
Plage de température | de -40 jusqu'à 110 °C |
Couleur | Brun |
Point de goutte | > 300 °C |
Agent épaississant | Complexe de calcium |
Type d'huile de base | Synthétique (PAO)/Minéral |
Norme DIN | DIN 51825 KP2G-40 |
Pénétrabilité travaillée 0.1mm | 280-310 |
Viscosité | 80 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | 80 mm²/s |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | 10 mm²/s |
Classe NLGI | 1-2 |
4 billes, test EP, charge de soudure, DIN51350:4 | 4000 N |
Recommandé pour | Applications soumises à de fortes charges, des environnements humides et des températures fluctuantes |
Série | LGMT 2/0.4 |
643,95 €/ Unitéhors TVA
779,18 €TVA incluse
3 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20261 636,68 €/ Unitéhors TVA
1 980,38 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/20263 761,88 €/ Unitéhors TVA
4 551,87 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/202618,35 €/ Unitéhors TVA
22,20 €TVA incluse
12 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026