4 525,48 €/ Unitéhors TVA
5 475,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | Tr365x5 mm |
Diamètre extérieur | 482 mm |
Largeur d'anneau | 57 mm |
Largeur de piston | 11 mm |
Course de piston | 15 mm |
Alésage | 365 mm |
Diamètre intérieur de piston | 367 mm |
Diamètre extérieur de piston | 460 mm |
28,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20262 170,28 €/ Unitéhors TVA
2 626,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20263 173,08 €/ Unitéhors TVA
3 839,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026