4 240,28 €/ Unitéhors TVA
5 130,74 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | Tr345x5 mm |
Diamètre extérieur | 456 mm |
Largeur d'anneau | 54 mm |
Largeur de piston | 10 mm |
Course de piston | 14 mm |
Alésage | 345 mm |
Diamètre intérieur de piston | 347 mm |
Diamètre extérieur de piston | 436 mm |
2 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20262 170,28 €/ Unitéhors TVA
2 626,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/20263 173,08 €/ Unitéhors TVA
3 839,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026