3 955,08 €/ Unitéhors TVA
4 785,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | Tr320x5 mm |
Diamètre extérieur | 428 mm |
Largeur d'anneau | 53 mm |
Largeur de piston | 10 mm |
Course de piston | 14 mm |
Alésage | 320 mm |
Diamètre intérieur de piston | 322 mm |
Diamètre extérieur de piston | 409 mm |
2 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/20262 170,28 €/ Unitéhors TVA
2 626,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202628,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026221,67 €/ Unitéhors TVA
268,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/20262 621,08 €/ Unitéhors TVA
3 171,51 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202642,27 €/ Unitéhors TVA
51,15 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026252,03 €/ Unitéhors TVA
304,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026