3 449,08 €/ Unitéhors TVA
4 173,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | Tr290x4 mm |
Diamètre extérieur | 390 mm |
Largeur d'anneau | 49 mm |
Largeur de piston | 9 mm |
Course de piston | 13 mm |
Alésage | 290 mm |
Diamètre intérieur de piston | 292 mm |
Diamètre extérieur de piston | 375 mm |
2 170,28 €/ Unitéhors TVA
2 626,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/20263 173,08 €/ Unitéhors TVA
3 839,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20262 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026252,03 €/ Unitéhors TVA
304,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026221,67 €/ Unitéhors TVA
268,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/202694,71 €/ Unitéhors TVA
114,60 €TVA incluse
29 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202642,27 €/ Unitéhors TVA
51,15 €TVA incluse
42 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026