1 361,55 €/ Unitéhors TVA
1 647,48 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | HMV..E |
Type | Hydraulic Nut |
Dimension de filetage | M 115x2 mm |
Diamètre extérieur | 182 mm |
Largeur d'anneau | 38 mm |
Largeur de piston | 6 mm |
Course de piston | 5 mm |
Alésage | 115 mm |
Diamètre intérieur de piston | 115.5 mm |
Diamètre extérieur de piston | 174 mm |
2 069,08 €/ Unitéhors TVA
2 503,59 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/202628,47 €/ Unitéhors TVA
34,45 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20263 173,08 €/ Unitéhors TVA
3 839,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/202687,35 €/ Unitéhors TVA
105,69 €TVA incluse
34 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026597,95 €/ Unitéhors TVA
723,52 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20262 041,48 €/ Unitéhors TVA
2 470,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 09/11/2026252,03 €/ Unitéhors TVA
304,96 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026221,67 €/ Unitéhors TVA
268,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026