Eriks

Ecrou auto-freine KM 8

  • ERIKS:11552078
Image 1
Aperçu

Cet écrou de blocage métrique est conçu pour assurer un positionnement sécurisé des roulements sur les arbres dans les assemblages industriels. Il comporte quatre encoches régulièrement espacées pour l’engagement de la clé et est verrouillé par une rondelle de blocage afin d’éviter tout desserrage involontaire. L’écrou est facile à installer et à retirer, garantissant un assemblage stable et fiable dans des environnements exigeants.

Caractéristiques
  • Le filetage métrique garantit la compatibilité avec les dimensions d’arbres standard pour des installations rationalisées
  • Quatre fentes pour clé permettent un serrage et un desserrage aisés lors des opérations de maintenance
  • Réutilisable avec une nouvelle rondelle de blocage, ce qui réduit les coûts de remplacement et les temps d’arrêt
  • Le mécanisme de rondelle de sécurité réduit le risque de desserrage involontaire pour une fiabilité opérationnelle
Application et utilisation
  • Utilisé avec des rondelles de blocage des séries KM et KML pour un montage d’arbre sécurisé
  • Idéal pour positionner des roulements sur des arbres industriels
  • Compatible avec des clés pour l’assemblage et le démontage
Ajouter à la liste

7,96 €/ Unitéhors TVA

9,63 €TVA incluse

709 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
KM
Type
Lock Nuts
Dimension de filetage
M 40x1.5
Diamètre extérieur
58 mm
Largeur
9 mm
d1
40 mm